耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質白金
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
関連キーワード