シーケンサー解析の前処理用に効果があります。
わずか3uLの微量容量にも対応できます。
ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石
寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※)
質量(g)約300
アズワン品番4-5077-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)223×303×58
プレート寸法(mm)193×213
モーター高出力DCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~10000
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg
仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5
材質(本体)SPCC(アクリル塗装)
回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500
耐荷重(kg)20
本体質量(kg)約2.8
モーターDCブラシレス(35W)
安全装置過電流保護ヒューズ
最大消費電力(W)60
材質(天板)フェノール樹脂
本体サイズ(mm)180×180(191)×105
タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間
タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可
アズワン品番4-569-01
1個
¥120,000
税込¥132,000
12日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)
仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
モーターDCブラシモーター(交換可)
材質(天板)SUS304
マグネットネオジム磁石(0.41T)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10×3
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6759-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥156,000
税込¥171,600
15日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(天板)SUS304
校正証明書点検・検査書
関連キーワード