14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
5,108 税込5,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-25
1セット(5個)
6,280 税込6,908
6日以内出荷

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)ほか
1,090 税込1,199
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M5×12)●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-26
1セット(5個)
7,120 税込7,832
6日以内出荷

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)
1,090 税込1,199
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向
1袋(10個)ほか
1,390 税込1,529
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
1セット(5個)ほか
5,940 税込6,534
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) モーターDCブラシモーター(交換可) 材質(天板)SUS304 マグネットネオジム磁石(0.41T)
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(天板)SUS304 校正証明書点検・検査書
1個
29,900 税込32,890
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)