カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(66)
  • RS PRO(532)
  • TRUSCO(295)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(240)
  • サカエ(75)
  • NSK(日本精工)(72)
  • エスコ(58)
  • サンワサプライ(33)
  • エレコム(32)
  • Wera(30)
  • スイコー(29)
  • 瑞穂化成工業(25)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • A&D(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 富士電機(16)
  • サンプラテック(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 保管」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
309税込340
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン
1,535税込1,689
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワンワンタッチキャップ 中栓付 50本セットアズワン
9,690税込10,659
1袋(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
33PC. 特殊ビットセット アズワン33PC. 特殊ビットセットアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
キャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズアズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVCシートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワンガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460
PPパック M1-077シリーズ アズワンPPパック M1-077シリーズアズワン
3,356税込3,692
1パック(50個)
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
ボクセル クリーンパック アズワンボクセル クリーンパックアズワン
2,900税込3,190
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
ボクセル アズワンボクセルアズワン
1,640税込1,804
1個
当日出荷
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16アズワン品番3-8472-01
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
35,442税込38,986
1個
翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
AED収納ケース スタンド型 アズワンAED収納ケース スタンド型アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
31,900税込35,090
1箱(50個×10袋)
12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
23,100税込25,410
1箱(50個×6袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
中軽量ボルトレスラック 200kg/段 アズワン中軽量ボルトレスラック 200kg/段アズワン
32,300税込35,530
1個
5日以内出荷
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
スリム薬品保管庫 アズワンスリム薬品保管庫アズワン
112,000税込123,200
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
奥行300mm!スリムな薬品庫!
フィックスボックス アズワンフィックスボックスアズワン
30,888税込33,977
1個
10日以内出荷
デシケーター(耐荷重型) アズワンデシケーター(耐荷重型)アズワン
395,000税込434,500
1個
10日以内出荷
大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
マルチタイプガス置換デシケータMGD アズワンマルチタイプガス置換デシケータMGDアズワン
412,000税込453,200
1台
31日以内出荷
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4キャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ流量計(L/min)10バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
小型コンテナー アズワン小型コンテナーアズワン(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワンガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から22日以内出荷
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
タフボーイ 1箱 アズワンタフボーイ 1箱アズワン
19,300税込21,230
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ アズワンハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズアズワン
54,450税込59,895
1箱(100個)
12日以内出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら