「ネジ 保管ケース」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。
精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。
工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウム
アズワン品番68-4103-91
1個
¥1,310
税込¥1,441
欠品中
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVC
シートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
関連キーワード