40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
5,790 税込6,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
1袋(10個)
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30 適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8" アズワン品番64-9347-24
1袋(10個)
5,390 税込5,929
5日以内出荷

ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
1袋(10個)
6,890 税込7,579
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス 寸法(mm)14×16L
1個
3,090 税込3,399
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L ねじ規格1/4-28UNFオス アズワン品番64-9347-25
1袋(10個)
4,390 税込4,829
5日以内出荷

液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
1セット(3個)
9,850 税込10,835
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22L ねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オス アズワン品番64-9347-27
1袋(10個)
8,390 税込9,229
5日以内出荷

異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
6,570 税込7,227
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。
仕様●使用配管:フラグキャップ型(一体型)●ネジ寸法:1/4-28UNF●入数:10個入 アズワン品番65-6691-42
1セット(10個)
7,810 税込8,591
17日以内出荷

ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16" 寸法(mm)7×26L
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8" 寸法(mm)7×30L
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
6,230 税込6,853
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。) アズワン品番65-6691-71
1セット(10個)
6,230 税込6,853
31日以内出荷

アズワンPEEKナット
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
1袋(5個)
18,600 税込20,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
9,170 税込10,087
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
11,700 税込12,870
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプ アズワン品番65-6691-90
1セット(3個)
7,470 税込8,217
15日以内出荷

1個
9,850 税込10,835
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプ アズワン品番65-6691-92
1セット(3個)
18,600 税込20,460
17日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプ アズワン品番65-6691-91
1セット(3個)
13,200 税込14,520
11日以内出荷

液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
1個
43,000 税込47,300
41日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
1個
37,100 税込40,810
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
4,670 税込5,137
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,840 税込6,424
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
1個
特価
40,280 税込44,308
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード