サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック先端
耐荷重1
素材樹脂製
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
素材樹脂製
本をフェイスアウトで陳列できます。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)3
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
寸法(Φmm)フック部:5
有効寸法(mm)185
仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック部
耐荷重1
素材樹脂製
掛け時計など一点掛けする商品の陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
長さ(cm)2.2
寸法(Φmm)フック部:3.8
アズワン品番62-2142-94
1セット(5本)
¥1,120
税込¥1,232
4日以内出荷
サイズW6×H15cm Φ6mm
アズワン品番61-7213-56
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥1,790
税込¥1,969
5日以内出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重1
素材スチール製 クロームメッキ
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
素材スチール製 クロームメッキ
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重3
素材スチール製 粉体塗装
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製
幅(cm)1.4
仕様取付ホルダー×2個付き、Φ6mmフック専用、角バー用フック別売
サイズW89×H3.3cm ポップカード差し込み有効寸法
アズワン品番61-7182-99
素材樹脂製
1本
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。奥行45cmと省スペースで、中央陳列にお使いいただけます。
仕様●セット内容:両面スリムタイプ/W90×H150cm、オープンタイプ×2 、両面スリムタイプ用Rエンドネットフレーム×1 、両面スリムタイプ用エンドネット スリット付き×1 、差し込み式ミニ角バーセット/W90×D5cm ×20、差し込み式ミニ角バーセット/W40×D3.5cm×5●素材:本体・ブラケット/スチール製●フックは別売りです。
アズワン品番65-8119-46
1セット
¥133,000
税込¥146,300
7日以内出荷
触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。
仕様制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き
材質ポリエステル
サイズ(ネット)幅650mm
規格SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ)
洗濯方法洗濯可(30℃)
関連キーワード