「ハンガー 5本」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様※61-200-1~12のサイズチップに対応しています。
サイズL55cm×H7cm(フック部分除く) Φ6mm
耐荷重約5.5
アズワン品番61-7231-03
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(5本)
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
5本脚にすることでより転倒しにくくなりました。天板にネジ穴を追加したので、61-102-3のオプションが使えるようになりました。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)9.2
耐荷重(kg)40
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
寸法(Φmm)ベース:直径750、天板:直径270
ボルト径3/8w
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外パイプ:38.1
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×2個・無し×3個)
直径×高さ(cm)75×100~160
仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
仕様湾曲型タイプ、フックが回転
サイズW40cm×肩厚2.2cm
素材ポリプロピレン製
上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
耐荷重2
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11
仕様底面:水抜き穴付
付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)608×50×750
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)15
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
関連キーワード