「ハンド分注器」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム
質量(kg)約2.5
電源AC100~240V、50/60Hz
本体寸法(mm)130×190×140
分解能0.1mL
精度(%)(分注)±3以内(水の場合)
分注速度(mL/min)200
設定範囲(分注量)0.2~100mL
ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7
アズワン品番2-3555-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
関連キーワード