減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個
仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。
種別分流3又セット
アズワン品番3-6166-01
1式
¥43,857
税込¥48,243
12日以内出荷
関連キーワード