実験台、流し台等に容易に取り付けできます。
フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー
寸法(mm)215×424×214
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)25W
内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183
アズワン品番4-036-41
回転数制御方式アナログツマミ式
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
¥74,400
税込¥81,840
当日出荷
関連キーワード