「バネ座」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
埃の出やすい座クッションを排除したPE樹脂ブロー成型座面の低作業用チェアです。ガススプリングでSH310~400の範囲で上下調節できます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
ガススプリングでSH330~420の範囲で上下調節できます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。
仕様●サイズ(mm):W445×D445×H330~420●座径:Φ340●材質:座/PE樹脂ブロー成型座+ウレタン+レザー張り、脚部/スチール粉体塗装仕上げ●ガススプリング上下調節●Φ50ゴム単輪キャスター
座面にホワイト系のインテグラルスキンモールドウレタンを採用した研究室用チェアです。ナチュラルキャスターを採用したデザインで研究室にピッタリです。しっかりとした弾力性が着座に安心感をもたらします。
立位に近い高さまで座席が上昇するため、通常作業~高位置作業まで幅広くお使いいただけます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。軽量なので使い勝手のよいオールマイティーな作業チェアです。
座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの高作業用チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。高作業に特化したスーパーハイチェアーです。
フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
関連キーワード