5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。 新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。
質量(g)146 保護構造高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能 定格電圧(V)DC5±10% 光源レーザー 分解能(mm)(最少)0.127 消費電流(mV)(最大)350(a)5V 読み取り速度(スキャン回数)約100スキャン/秒 対応コードJAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar 商品タイプハンディ
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。 ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。 運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
1個
58,900 税込64,790
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製耐圧防爆容器を採用した軽量の2次元コードリーダーで、危険エリアでの作業に適しています。 耐環境性に優れたIP65の防塵・防水型モデルです。
付属品先バラケーブル(コネクタなし) 質量(g)500 電圧(V)DC3~6 消費電流(mA)約900(5V時) インターフェースRS-232C 防爆構造Exd II BT4X 防塵防水性能IP65 アズワン品番4-4254-01 対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC・ITF・Codabar・Code39・ Code128・EAN128、二次元/DataMatrix(ECC200)・PDF417、MaxiCode・QRコード
1個
979,000 税込1,076,900
8日以内出荷

機動性を向上させるコンパクト設計です。 あらゆるバーコードの読取を網羅したESD(静電気対策)対応スキャナーです。
質量(g)168 保護構造2mの高さからコンクリート上へ落下後、正常動作 定格電圧(V)DC5(±)5% 光源レーザー 消費電流(mA)最大190 分解能(mm)(最少)0.127 振動(衝撃)2mの高さからコンクリートへ自然落下後、動作可能 表面抵抗値(Ω)10^5~10^6 読み取り速度(スキャン回数)約200スキャン/秒 対応コードJAN/EAN/UPC、ISBN/ISSN、Code39、Code128、GS1-128、ITF、COdabar、Code93、GS1 Databar、Industrial2of5、Matrix2of5、Code11、Code32 商品タイプハンディ
1個
41,900 税込46,090
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンエリアなどで安心して利用可能いただける静電気(ESD)対策モデル カーボンフリー素材を使用し表面抵抗値を均一化しています。 短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、極小2次元コードから幅広バーコードまで幅広い読み取りをカバーできます。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px) 対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
1個
90,400 税込99,440
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)