「バーナー用ガス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
アズワン品番5-5010-15
適合ボンベ市販用
1個
¥40,080
税込¥44,088
翌々日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。
種別Eco
アズワン品番3-6481-01
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accu
アズワン品番3-6481-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター
アズワン品番1-3194-01
1個
¥70,080
税込¥77,088
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
関連キーワード