「パイプ 13mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01
最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:13×7mm
アズワン品番65-8296-57
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
材質スチール合金
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-15
1セット(8本)
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-97
1セット
¥13,200
税込¥14,520
6日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ穴(Φmm)4.3
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)
消費電力(W)86/88
モーターACモーター
材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
シート厚さ(mm)0.5
材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)13
取付可能幅(mm)55
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質ステンレス(SUS304)
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
アズワン品番1-4486-01
トラスコ品番828-6540
材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)1000×500×500
質量(kg)5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)900×750×900
アズワン品番2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
最大開き(mm)【クリップ】23
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型ものほし台です
タオルハンガー16本・専用伸縮竿2本付き、小物からシーツやふとんも干せます
アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
折りたたんでコンパクトに収納できます
屋外・ベランダ・室内といろいろな場所で使えます
仕様●本体サイズ使用時:幅約226×奥行約74×高さ約120cm●本体サイズ収納時:幅約54×奥行約13×高さ約120cm●本体重量:約7.5kg●材質:アルミパイプΦ25.4/Φ22.2mm、ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ)●かけられる重さ:全体で約30kgまで
アズワン品番68-0953-84
1個
¥14,700
税込¥16,170
7日以内出荷
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13まで
アズワン品番4-3719-01
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ