薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mで、視認性バツグン。文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。厚さ19mmの超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。
電源ACアダプタ(DC12V入力)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×335×19
アズワン品番62-6487-48
1個
¥127,000
税込¥139,700
7日以内出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
約162~300cmまで高さ調整可能。お届け時には横棒はポールの中に収納しています。
材質スチール製 樹脂コーティング
色緑
全長(m)3
種別伸縮式
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
収納時寸法(cm)L162
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架
付属品収納袋
材質スチール
質量(kg)2.6
高さ(mm)935~1965
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番8-4170-01
半径(Φmm)【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
仕様後方取付け
材質スチール
全長1410~1800mm
質量(kg)1.1
内径(Φmm)(固定用ホルダー)上部/Φ23.5mm、下部/Φ20mm
パイプ径(Φmm)上パイプ/Φ16×860mm、下パイプ/Φ19×940mm
アズワン品番0-6650-01
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)10(片面:5)
仕様D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通
パイプ径(Φmm)19
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、アンティークゴールドメッキ
質量(kg)7.8
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
パイプ径(Φmm)(ハンガー)19、(外)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×46×124.5~184.5
高さ調節10cm間隔7段階
アズワン品番61-7206-05
内寸(cm)(バー)W72.2
1個
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
関連キーワード