23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg 仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113 質量(kg)66 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)900×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-03 作業面寸法(mm)700×550
1台
614,000 税込675,400
10日以内出荷

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg 仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160 質量(kg)82 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)1200×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-04 作業面寸法(mm)1000×550
1台
724,000 税込796,400
当日出荷

アズワン丸イス
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約100 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)480 サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ) 高さ調節なし スタッキング
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック2個 材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製 寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000) 質量(kg)約7 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400 税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り 質量(kg)5 天板寸法(mm)約360×284×27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-4483-01
1個
11,385 税込12,524
当日出荷

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

材質SUS304 耐荷重(kg/段)約15 使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)25
1個
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品トレー1枚 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番0-1561-01 取付径(Φmm)(パイプ)25 トレー寸法(mm)210×170×30
1個
7,128 税込7,841
翌々日出荷

小物類の運搬が可能です。
材質スチール製ワイヤー(PEコーティング) 取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング) 寸法(mm)約148×163×458 アズワン品番8-2256-13 接続径接続可能ボンベ:最大100mm 取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下 キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850 折りたたみ時幅(mm)170(自立可) 足パイプ径(Φmm)25
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン処置車
両面引き出しタイプで、作業性に優れています。 引出しが多く小物類の収納時に便利です。 静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
キャスターΦ125mm(ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約40 天板寸法(mm)600×450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mm アズワン品番8-1289-01 足パイプ径(Φmm)25
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。 6本脚で安定性に優れた静音設計です。 フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。 便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー 寸法(mm)451×431×1510~2045 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)【支柱】25 キャスター径(Φmm)75
1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ 質量(kg)5.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×40×115~175 アズワン品番61-7206-31 内寸(cm)(バー)W102
1個
35,800 税込39,380
翌々日出荷

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4
1個
43,400 税込47,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、クロームメッキ タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4
1個
22,600 税込24,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)5.9 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 寸法(cm)W55×D42×H175、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)55 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-52
1個
39,600 税込43,560
翌々日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-51
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-50 傾斜角度(°)35
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)10(片面:5) 仕様D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通 パイプ径(Φmm)19
1本
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷