クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
仕様本体のみ
材質エコAPET
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス
目盛なし
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
容量(mL)900
アズワン品番7-2221-05
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
材質PP(ポリプロピレン)
種別丸タイプ
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口
材質PFA
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)
口内径(Φmm)98.5
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
用途オートクレーブ可
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250
アズワン品番61-3518-30
1個
¥297
税込¥327
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500
アズワン品番61-3518-31
1個
¥406
税込¥447
当日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口
材質PFA
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
用途オートクレーブ可
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色白
ねじ口規格(GL)GL-45
関連キーワード
1
2
次へ