耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
仕様本体のみ
材質エコAPET
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)
サイズ(mm)約39×100
反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス
目盛なし
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
関連キーワード