「パーテーション 間仕切り」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)
材質(脚部)スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
脚の種類キャスター脚
材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パ
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き
アズワン品番65-8873-74
1台
¥42,300
税込¥46,530
7日以内出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パーティションとしてもご使用できます
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き
アズワン品番65-8873-75
1台
¥42,300
税込¥46,530
7日以内出荷
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。使用例画像はキャスターなしタイプです。
仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅80×高さ150cm、パネル厚/2.7cm●重量:8.1kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)●組立式
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-18
1枚
¥66,600
税込¥73,260
17日以内出荷
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
関連キーワード