2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

敏感な歯の外観を改善することを目的として、WDS科学研究所によって開発されたホワイトニング歯みがきです。歯の主成分であるヒドロキシアパタイト(清掃剤)の溶液を50%と高濃度配合しています。歯を包み込み、不快感を和らげます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、敏感な歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。グリセロリン酸Ca(潤滑剤)を高濃度配合。歯を健康にし、白さをアップさせます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、リン酸2Ca(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシアパタイト・シリカ(清掃剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、メチルパラベン・プロピルパラベン・シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-28
1個
23,998 税込26,398
4日以内出荷