温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16
温風温度(℃)室温+20℃±5℃
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定最大30時間まで設定可能
扉形式マグネットパッキン式
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304
槽内寸法(mm)約500×300×150
本体寸法(mm)約95×405×265
安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)
温度調節PID制御
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)室温+10~180
アズワン品番2-7904-21-22
槽内撹拌プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
¥175,000
税込¥192,500
17日以内出荷
アズワン品番1-102-01
材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
槽内寸法(mm)Φ210×120
最高温度(℃)95
型番IWB-100
安全装置温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
温度精度±2℃
プラグ3Pタイプ
温度調節バイメタル式
外寸法(mm)Φ220×121
最大電力750W
1台
¥55,400
税込¥60,940
当日出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304
槽内寸法(mm)約500×300×150
本体寸法(mm)約95×405×265
安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)
温度調節PID制御
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)室温+10~180
アズワン品番2-7904-21
槽内撹拌プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
¥163,000
税込¥179,300
当日出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21-22
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-1594-21
水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-1594-21-22
水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
15日以内出荷
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)
寸法(mm)290×320×245
質量(kg)8
電源(V)AC100 50/60Hz
方式ボリューム式
最大遠心力(G)3180
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本
回転数0~5500rpm
タイマー~30分
冷却能力無し
サービス分類レンタル
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥77,200
税込¥84,920
15日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
関連キーワード