「ヒュームフード」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)Φ300×50
接続口径(Φmm)Φ75
アズワン品番3-4064-12
1個
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)300×350×90
接続口径(Φmm)Φ75
アズワン品番3-4064-13
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-4064-14
1個
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別ファンユニット L型 耐酸タイプ
アズワン品番1-7613-02
1台
¥230,000
税込¥253,000
12日以内出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き
材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製
質量(kg)約5.6
風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)
電源(AC100V)50/60Hz
集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)
サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75
アズワン品番4-3764-01
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)1170×680×6
アズワン品番3-4425-43
1枚
¥37,200
税込¥40,920
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)870×680×6
アズワン品番3-4425-42
1枚
¥33,400
税込¥36,740
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)570×680×6
アズワン品番3-4425-41
1枚
¥18,400
税込¥20,240
17日以内出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去
種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプ
アズワン品番3-4056-50
1個
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去
種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
エーテル抽出法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。※分析にはジエチルエーテル(特級)が必要です。※分析作業はドラフト・ヒュームフード内で行ってください。
種別DDSソックスレー
アズワン品番2-3758-01
1セット
¥715,000
税込¥786,500
4日以内出荷
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
関連キーワード