カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(290)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • シュナイダーエレクトリック(65)
  • SMC(64)
  • omron(オムロン)(55)
  • ロバートショウ(41)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(40)
  • RS PRO(40)
  • ノーリツ(38)
  • 八光電機(35)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • 坂口電熱(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • トーマス科学(22)
  • 河村電器産業(21)
  • goot(太洋電機産業)(18)
  • ヤマト科学(18)
  • 日伸理化(18)
  • ヤガミ(15)
サービス分類
  • レンタル(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒーター 制御」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒータースターラー デジタル温度調節器付きアズワン
348,000税込382,800
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー アズワンマントルヒータースターラーアズワン
210,000税込231,000
1台
23日以内出荷
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
683,000税込751,300
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー アズワンマントルヒータースターラーアズワン
304,000税込334,400
1台
48日以内出荷
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒータースターラー デジタル温度調節器付きアズワン
639,000税込702,900
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーター デジタル温度調節器付きアズワン
421,000税込463,100
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
363,000税込399,300
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーター デジタル温度調節器付きアズワン
268,000税込294,800
1台
17日以内出荷から23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
327,000税込359,700
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MSシリーズ アズワンマントルヒーター MSシリーズアズワン
123,000税込135,300
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
204,000税込224,400
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
容量(L)10電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)1300制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
76,900税込84,590
1台
17日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番2-9864-13
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
396,000税込435,600
1台
23日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
59,500税込65,450
1台
23日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
377,000税込414,700
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MSシリーズ アズワンマントルヒーター MSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
425,000税込467,500
1台
23日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
76,900税込84,590
1台
6日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番1-2718-13
マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
286,000税込314,600
1台
23日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
343,000税込377,300
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷から10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
43,600税込47,960
1個
予約販売
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
オイルバス ガラス槽・合成用 アズワンオイルバス ガラス槽・合成用アズワン
74,900税込82,390
1台
予約販売
視認性に優れたガラス製のバス槽です。側面から試料の状態を確認できます。小型設計で、省エネ・省スペースです。小スケールの合成実験に適しています。外付けコントローラーでシンプルに操作できます。外部温度センサー(別売)が使用できます。
材質バス槽/硼珪酸ガラス、ヒーター・制御部カバー/ステンレス質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ140×100温度センサー測温抵抗体(Pt1000Ω)温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)350温度設定範囲(℃)室温+5~240アズワン品番4-6483-01安全機能ヒューズ、過昇温防止器
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-2948-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
52,400税込57,640
1個
予約販売
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
45,400税込49,940
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Cシリーズアズワン
19,900税込21,890
1台
23日以内出荷から63日以内出荷
アルミ製パウダーコーティングケース付き
マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Aシリーズアズワン
18,100税込19,910
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
金属ケースの無いマントルヒーターです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら