堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
出力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数33kHz/40kHz
外寸法(mm)365×340×310
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)200
外形寸法(mm)365×340×310
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
表示LCD(液晶)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)300
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約10
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外形寸法(mm)300×235×230
槽内寸法(mm)240×140×100
槽容量(L)約3
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
表示LCD(液晶)
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)100
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)100
電源(V)AC100 50/60Hz
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
質量(kg)約4
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4
出力(W)100
外形寸法(mm)300×235×230
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
表示LCD(液晶)
周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)33/40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)100
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約3
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
関連キーワード