水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター付き(遠赤外線面状発熱体)で冷えや疲れを解消します。6段階のリクライニングが可能で、お好みの姿勢で使用できます。
寸法(mm)フルリクライニング時:500×685×265、約500×500×395
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 28W
材質(カバー)ポリエステル
アズワン品番8-3383-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥31,900
税込¥35,090
40日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き
最高使用温度(℃)450
仕様片面強粘着付き
耐熱温度(℃)100
仕様片面微粘着付き
耐熱温度(℃)100
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ×1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885
キャスター径(Φmm)100
ホース長さ(mm)【排水】900
アズワン品番0-190-01
1台
¥505,000
税込¥555,500
10日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)450
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源AC100V 50/60Hz
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~180
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)□200×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~95
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1/6
外形寸法(mm)218(290)×282×124
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ208×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~95
アズワン品番1-4595-32
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃
データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力
定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)
安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
制御方式ON/OFF制御
寸法(mm)95×150×47(突起除く)
出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより
電源コード(m)2.0(3Pプラグ)
温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m
指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-5238-41
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5238-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,500
税込¥52,250
14日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21-22
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥81,400
税込¥89,540
当日出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。
温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。
ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。
ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。
高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)5
最高温度(℃)300
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装
サイズ(mm)402×302×96
アズワン品番2-7921-12
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm)355×480×535
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~1280
電源(V)AC100/15A
電源コード(m)2(丸端子)
付属品底板×1枚・排気口栓×1個
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)30
電源AC100V 10A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
電源コード(m)2(2Pプラグ)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×460×485
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)32
電源AC100V 15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×193×168
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×480×535
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)57
外形寸法(mm)485×550×685
電源(V)AC200/15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)260×275×260
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ