「ピペット」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり 全長(mm)275 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1ケース(4箱×250本)
28,908 税込31,799
10日以内出荷

1箱(250本×4箱)
9,890 税込10,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番6-764-01 仕様1セット セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷



短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷

使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
1箱(200袋)ほか
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ユニバーサルデザインでほとんどの主要なピペットと互換性があります。
材質PP 容量(mL)10 タイプバルクパック入 アズワン品番1-7397-11
1ケース(10袋×100本)
35,900 税込39,490
翌々日出荷

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ 材質PP ナチュラル 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
1ケース(1000本)ほか
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)65×150×55 アズワン品番2-7583-01
1個
2,030 税込2,233
当日出荷


1本
802 税込882
当日出荷

1個
3,099 税込3,409
当日出荷

分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個 容量(μL)1~5500 アズワン品番4-6672-01
1個
39,700 税込43,670
12日以内出荷


材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート ナチュラル 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
1ケース(10ボックス×96本)
10,890 税込11,979
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749 アズワン品番67-6828-92
1本
519 税込571
5日以内出荷


JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750 アズワン品番67-6828-93
1本
519 税込571
当日出荷


JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753 アズワン品番67-6828-96
1本
769 税込846
5日以内出荷