用途未滅菌
容量(mL)0.5
アズワン品番3-9197-01
1袋(1000本)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
用途滅菌済EOG滅菌済
容量(mL)0.5
アズワン品番3-9197-02
1箱(500袋×1本)
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。
目盛あり
全長(mm)275
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
材質硼珪酸ガラス-1
仕様JCSS校正証明書付
校正証明書JCSS校正
材質PE
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
仕様チップ(未滅菌)
仕様チップ(滅菌済)
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード