14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06 材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

1本
259 税込285
当日出荷

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-41
1本
12,078 税込13,286
当日出荷

1本
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
当日出荷

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質18-8ステンレス鋼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,108 税込5,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン 耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400) 表面抵抗値(Ωcm)10^7以下 アズワン品番4-1654-01 幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
19,100 税込21,010
当日出荷

顕微測定の試料前処理用です。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種 アズワン品番1-5534-01
1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付き アズワン品番65-9033-03
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷