17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
1,014 税込1,115
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 解像度640×480ピクセル 焦点距離2~10cm フレームレート30fps(MAX) 電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
1個
1,254 税込1,379
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
117,200 税込128,920
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×450×200 質量(g)300 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-388-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

1個
60,500 税込66,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m)1 プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6時間(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0~10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01 先端径(Φmm)13
1台
127,000 税込139,700
翌々日出荷

ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 アズワン品番1-388-32
1本
55,300 税込60,830
翌々日出荷

先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)270×140×115 質量(g)約500 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6224-01 先端径(Φmm)6 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
154,700 税込170,170
欠品中

先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)275×135×75 質量(g)約600 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1.5 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6223-01 先端径(Φmm)8.5 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
61,000 税込67,100
欠品中

ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 アズワン品番1-571-31
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
149,000 税込163,900
12日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-01 平均寿命(時間)2000
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-02 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
1台
399,000 税込438,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×2000 殺菌灯無し 収納数4本 アズワン品番0-204-02 庫内寸法(mm)(幅)380×(奥行)360×(高さ)1870
1台
381,000 税込419,100
30日以内出荷