「ファインフレックス」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%
不揮発分61%
最高耐熱温度(℃)1700
密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)
色調白色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
関連キーワード