「ファン 50mm 5v」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1426-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
176,000 税込193,600
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1425-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
137,000 税込150,700
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-6806-12-22 校正証明書点検・検査書
1個
348,000 税込382,800
15日以内出荷

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付 仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 種別温風ユニット付 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約25(棚板含む) サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm 段数4段(水受け含む) 耐荷重(kg/段)約10 耐荷重(kg)約40 棚間隔(mm)50mmピッチで可変 アズワン品番4-595-02
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番1-3173-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷