5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別1μHz~10MHz 寸法(mm)235×110×295 質量(kg)3 電源(V)AC100 チャンネル数2 分解能1μHz 周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p アズワン品番3-6696-01 サンプルレート125(MS/s) レコード長8kポイント
1個
48,500 税込53,350
当日出荷

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別1μHz-25MHz 寸法(mm)235×110×295 質量(kg)3 電源(V)AC100 チャンネル数2 分解能1μHz 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p アズワン品番3-6696-02 サンプルレート125(MS/s) レコード長8kポイント 商品タイプレンタル品はこちら
1個
64,800 税込71,280
翌々日出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-02-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz-25MHz 校正証明書一般校正
1個
84,800 税込93,280
14日以内出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-01-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz~10MHz 校正証明書一般校正
1個
68,500 税込75,350
15日以内出荷

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz 分解能1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅) チャンネル数2(アナログ) 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz インターフェースUSB 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)