マイクロチューブポンプセット用です。
内径(Φmm)2.4
外径(Φmm)4
仕様シリコンチューブ、ストッパー×3個付き、フロントラボ
肉厚(mm)0.8
アズワン品番1-3519-03
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
容易にチューブの交換ができます。
チューブ長さ(m)1
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200
質量(kg)2.4
材質(本体)スチール塗装
適合チューブ外径(Φmm)9・10
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替:有(LED表示)
適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ内径(Φmm)6・7
流量(mL/min)5~1000
ポンプ2ローラーポンプ
アズワン品番2-7870-02
プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
付属品専用グリス
材質チューブ/ファーメド(R)、継手部/ETFE
接続口径内径Φ8mm(軟質チューブ用)
アズワン品番4-4488-11
1本
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)
材質(本体)スチール塗装
回転数(min-1[r.p.m])2~400
内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)
モーターステッピングモーター
流量(mL/min)0.01~10 ※
適合チューブ材質ファーメドR専用規格
アズワン品番2-7870-03
流量0.01~10mL/min
1台
¥83,900
税込¥92,290
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
関連キーワード