5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
11,300 税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様61-137-1・61-138-1・4・61-139-2にご利用いただけます。、防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 素材ポリエステル100%
1枚
6,620 税込7,282
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の移動式フィッティングルーム。折りたたむことができ、未使用時にはコンパクトに収納できます。カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別途必要です。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り●サイズ:W85×D85×H211cm、折りたたみ時/W85×D26×H211cm、鏡面/W50×H120cm、鏡厚/5mm●重量:70.1kg●鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き●樹脂製双輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)●カーテン別売(61-7215-25、61-7215-27、61-7215-29、61-7215-30)●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。 アズワン品番65-8274-01
1セット
259,000 税込284,900
7日以内出荷