目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS
耐圧(MPa)0.5
最高使用温度(℃)50
適合フィルター250mm
1個
¥14,850
税込¥16,335
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.42
最高使用温度(℃)45
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4
材質本体/SUS316、Oリング/EPDM
直径(Φmm)89
耐圧(MPa)0.7MPa
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)45
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)45
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP
耐圧(MPa)0.5
最高使用温度(℃)50
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。
高圧のラインに使用可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
最高使用圧力(MPa)1.75
最高使用温度(℃)121
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。
多量の液体をろ過できます。
薬品に強いです。
仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。
アズワン品番67-5170-39
1台
¥319,000
税込¥350,900
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

レンチ ハウジング 交換用
モノタロウ
¥899
税込¥989
仕様全周タイプ
1セット(2個)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィルター ケース一体型
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用
最大流量(L/min)2
標準流量(L/min)1
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)5~38
液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)28
外径(Φmm)63
各種ハウジングに組み込み可能です。
熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。
水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)248
口内径(Φmm)26
胴径(Φmm)70
流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番1-387-01
ろ過精度(μm)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
軟水を作る時に使用します。
カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%
タイプカチオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-02
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
外径(Φmm)64
標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
10日以内出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐圧(kg/cm2)6
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)
処理量(mL)<150
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)1
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンナイロン
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンナイロン
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンPTFE
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンポリエーテルサルフォン
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法γ線滅菌済
関連キーワード
1
2
次へ