水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム
サイズ(mm)14×14×6
アズワン品番4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:354×325×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL0158
アズワン品番67-6920-30
1個
¥18,400
税込¥20,240
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:334×180×H80mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL0159
アズワン品番67-6920-31
1セット(2個)
¥27,400
税込¥30,140
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×165×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AL2779
アズワン品番67-6920-25
1個
¥21,900
税込¥24,090
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:535×334×H170mm●コード番号:AL4244
アズワン品番67-6923-19
1個
¥9,760
税込¥10,736
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:471×Φ367×H270mm●使用ランプ・中●コード番号:AH4037
アズワン品番67-6920-84
1個
¥110,000
税込¥121,000
28日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:215×250×H310mm●容量:1L●重量:4.2kg●コード番号:AL2902
アズワン品番67-6920-46
1個
¥109,000
税込¥119,900
28日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ385×H50mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ9988
アズワン品番67-6920-28
1個
¥23,800
税込¥26,180
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:380×190×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AH4091
アズワン品番67-6920-24
1個
¥29,400
税込¥32,340
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ385×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4576
アズワン品番67-6920-22
1個
¥23,800
税込¥26,180
7日以内出荷
中が見えて曇らない強化硝子カバーもあります。、インサート用陶磁器がワンタッチで取り外しができます。、油圧式スローダウンで蓋が自然に閉まるので音がしません。、硝子が仮に割れても破散しません。、蓋の開閉は50000回の保証がされています。、固形燃料、電磁調理器、対応です。、製品は1年間の保証付です。、チューフィングの本体は蓋・鍋と簡単に取り外しが出来ます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:325×265×H65mm●カラー:ホワイト●容量:3.8L×2●材質:陶●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)●コード番号:AL3657
アズワン品番67-6920-48
1セット(2個)
¥23,800
税込¥26,180
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ335×H50mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ9989
アズワン品番67-6920-29
1個
¥17,800
税込¥19,580
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ335×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4577
アズワン品番67-6920-23
1個
¥17,800
税込¥19,580
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ335×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ8556
アズワン品番67-6920-27
1個
¥17,800
税込¥19,580
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ385×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL2780
アズワン品番67-6920-26
1個
¥22,700
税込¥24,970
7日以内出荷
中が見えて曇らない強化硝子カバーもあります。、インサート用陶磁器がワンタッチで取り外しができます。、油圧式スローダウンで蓋が自然に閉まるので音がしません。、硝子が仮に割れても破散しません。、蓋の開閉は50000回の保証がされています。、固形燃料、電磁調理器、対応です。、製品は1年間の保証付です。、チューフィングの本体は蓋・鍋と簡単に取り外しが出来ます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm
アズワン品番2-7431-33
1台
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズR(PT)1/8
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ