6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター 材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A サービス分類レンタル
1個
198 税込218
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9 材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-04 設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
87,900 税込96,690
4日以内出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源AC100~240V 50/60Hz 精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値最小:5g アズワン品番4-803-02 ホッパー容量(L)約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷