仕様片面微粘着付き
耐熱温度(℃)100
仕様粘着なし(PET/OC)
構成PET/AL箔/オーバーコート
耐熱温度(℃)110(粘着なし)
仕様粘着なし(両面PET)
耐熱温度(℃)100
仕様片面強粘着付き
耐熱温度(℃)100
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
関連キーワード