カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • その他樹脂板・シート(2)
  • 科学研究・開発用品(249)
  • 測定用品(23)
  • 制御機器(6)
  • 医療(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(101)
  • 林純薬工業(8)
  • 米山薬品工業(1)
  • フタムラ化学(2)
  • 旭化成建材(2)
  • ハンマーキャスター(74)
  • タカチ電機工業(52)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • サンハヤト(63)
  • アンセル(1)
  • SMC(16,849)
  • RS PRO(10,322)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,168)
  • AMPHENOL(6,431)
  • 日本モレックス(molex)(3,680)
  • イマオコーポレーション(2,966)
  • SAMTEC(2,311)
  • フエニックス・コンタクト(2,109)
  • エレコム(1,941)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フェノール」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーテルFami 薬用 泡せっけん 1箱 30本入 アズワンベーテルFami 薬用 泡せっけん 1箱 30本入アズワン
41,998税込46,198
1箱(30本)
7日以内出荷
細菌、カビ、においも洗う薬用せっけん無香料、無着色、ノンアルコール、抗菌、抗カビ成分配合(イソプロピルメチルフェノール等)消炎成分グリチルリチン酸ジカリウム10種の保湿成分配合(セラミド4種ほか)
内容量(mL)150アズワン品番68-6589-93
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
775税込853
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタルアズワン
1,070税込1,177
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60最高操作温度(℃)0~40最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン自動給水キット 105.5×62.4×130.4mmアズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ アズワンベローズバルブ VUBF-96Pシリーズアズワン
36,899税込40,589
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール使用温度範囲(℃)-28~+315最高使用圧力6.89MPa
ホースコネクター 0 176シリーズ アズワンホースコネクター 0 176シリーズアズワン
1,890税込2,079
1個ほか
予約販売
ポートボトルキャップに取り付けることにより、チューブをしっかりと固定可能です。
タケノココネクター アズワンタケノココネクターアズワン
959税込1,055
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質ガスケット/シリコン
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済 アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済アズワン
5,430税込5,973
1箱(100枚)
翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)約240入数(枚)100機能耐突刺・耐油性・耐薬品性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ アズワンPP濾過器コネクター CR-2028シリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズアズワン
6,190税込6,809
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
耐熱シースK熱電対Φ6.4× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ6.4× ミニオメガコネクタ 1260℃アズワン
56,100税込61,710
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃アズワン
45,400税込49,940
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃アズワン
36,200税込39,820
1個
予約販売
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃アズワン
29,400税込32,340
1個
予約販売
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃アズワン
31,800税込34,980
1個
予約販売
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
Nジョイナー Y型 10個入 NJYシリーズ アズワンNジョイナー Y型 10個入 NJYシリーズアズワン
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワンNジョイナー T型 10個入 NJTシリーズアズワン
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー PVDF 10個入り NJYシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJYシリーズアズワン
1,570税込1,727
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズアズワン
1,390税込1,529
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズアズワン
899税込989
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー PVDF 10個入り NJEシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJEシリーズアズワン
999税込1,099
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワンNジョイナー L型 10個入 NJLシリーズアズワン
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー E型 10個入 NJEシリーズ アズワンNジョイナー E型 10個入 NJEシリーズアズワン
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
アラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズ アズワンアラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズアズワン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
アラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズ アズワンアラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズアズワン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCシリーズアズワン
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,290税込2,519
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,490税込4,939
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,790税込5,269
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,690税込2,959
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら