直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)8
耐荷重(kg)10
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)フック部有効寸法:L10
中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
長さ(cm)15
高さ(cm)15
アズワン品番61-7183-11
1本
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
付属品スパナ
材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)
寸法(mm)520×520×1150~2000
質量(kg)約4.9
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
寸法(mm)95×22×122
質量(g)約130
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
素材透明スチロール樹脂2mm厚
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-66
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本
アズワン品番65-9622-79
1台
¥30,600
税込¥33,660
30日以内出荷
ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別円型タグ付
アズワン品番3-2000-03
1箱(10本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
とっさに役立つ便利なドライバーセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しといて使用出来る3-wayマスターハンドル付き。
使用頻度の高いサイズにピン抜きを入れました。
+00/+1/+2/-1.7/-4.7/ピン抜き/マスターハンドル。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂
アズワン品番68-4098-95
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
足外径(Φmm)8
素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装
色ブラウン
高さ(cm)180
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
タイプ3人用
シンプルなフォルムで、大人気のスチール製ハンガー。 、傷が付きにくいクリップ仕様、ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。、フックは回転します。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9622-83
1台
¥43,100
税込¥47,410
当日出荷
JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し)
容量精度・ロットNo本体表記
ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368
質量(kg)15
容量(L)【ごみ箱】各26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
足外径(Φmm)8
前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。
仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き
材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)
有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)
耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強相当
質量(g/本)60
付属品アルコールパッド2枚
アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9622-84
1台
¥56,200
税込¥61,820
23日以内出荷
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。
仕様制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き
材質ポリエステル
サイズ(ネット)幅650mm
規格SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ)
洗濯方法洗濯可(30℃)
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:455×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:392×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:411×1645●材質:スチール●重量(kg):21.6●色:ホワイトグレー●生産国:日本
アズワン品番65-9622-75
1台
¥23,700
税込¥26,070
30日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●扉寸法(W×H)mm:418×1645●生産国:日本
付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)
材質スチール
質量(kg)37.7
色ホワイトグレー
タイプ2人用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435×棚上170/中間1200/棚下190
アズワン品番65-9622-77
鍵シリンダー錠
1台
¥36,000
税込¥39,600
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ