44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃)室温~300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続Y型端子 リード線(m)2 リード線PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプアルコール 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン融点測定器
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付 材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング) カバーPMMA(アクリル) 寸法(mm)190×170×122 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 温度表示デジタル表示(1℃単位) ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本) 温度センサーPt測温抵抗体 電源コード3P 1.5m(アダプター付き) 測定温度範囲(℃)室温~300 温度調整方法サイリスター電圧調節方式 ケーシング鋼板焼付塗装
1個
154,000 税込169,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,500 税込43,450
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm 先端寸法(mm)Φ2.4×25 測定温度範囲-50~200℃ 測定温度範囲(℃)-50~+200 アズワン品番4-1410-01 被覆材フッ素樹脂
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対
規格JIS C1602 クラス2 材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂) 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)-80~+140
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。 アズワン品番64-3723-71 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様気孔率:60~80% 長さ(mm)1
1本(1m)
8,390 税込9,229
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英 サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)ほか
22,900 税込25,190
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20 エレメント(μm)K・T 校正証明書一般校正
1個
16,600 税込18,260
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-03
1本
5,390 税込5,929
翌々日出荷

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺し センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-01
1本
5,790 税込6,369
翌々日出荷

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
50,000 税込55,000
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状Y端子 耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.50
1個
16,700 税込18,370
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
52,500 税込57,750
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
139,500 税込153,450
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm)127×25.5×100 バルブ形式N/Oノーマルオープン 電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性±0.2%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続1/4in.SWL相当 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa)50~300 応答性6sec 流量制御範囲5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サーマルセンサーを搭載しています。 低圧損構造です。 コンパクトサイズで最大200LMに対応します。
材質(シール部)フッ素ゴム、(接ガス部)アルミニウム(A6061)、SUS316、SS(一般構造用圧延鋼材)、フッ素ゴム 寸法(mm)100×25.4×96.4 質量(g)約300 再現性±0.5%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-sub9pinコネクタ) 出力信号(流量)アナログ0~5VDC 耐圧力(MPa)1(g) 流量精度±2%FS(25℃、20~100%時)、±3%FS(25℃、0~19%時) 応答性10sec以下
1個
98,900 税込108,790
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
10日以内出荷

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
36,100 税込39,710
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
52,500 税込57,750
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)約5×15 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
28,700 税込31,570
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
1本
18,700 税込20,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)