「フッ素プレート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-62 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)50~250 マグネット強度0.13T
1個
54,200 税込59,620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-41 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
34,900 税込38,390
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-71 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-42 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)MAX約250 マグネット強度0.13T
1個
41,100 税込45,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~2000 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-61 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
タイプ手動タイプ 操作方法手動ロック式 弁形式N.C.
1個
23,500 税込25,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)