95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
12,600 税込13,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,240 税込6,864
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
1本
4,790 税込5,269
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,752 税込5,227
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PFA(テフロン(R)) キャップ外径(Φmm)40
1本
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ 材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE 胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310 アズワン品番4-2964-11
1本
3,030 税込3,333
欠品中

取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14 材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン) アズワン品番3-9506-01
1個
29,300 税込32,230
当日出荷

1本
6,220 税込6,842
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8 アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷


1本
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン大型瓶(PFA)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
1本
86,625 税込95,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
1袋(1本)
13,500 税込14,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ 適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10 アズワン品番4-2155-17
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
79,300 税込87,230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
12,100 税込13,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
1個
44,900 税込49,390
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。ねじ込み式です。
種別PTFE 1L アズワン品番3-9561-03
1個
97,900 税込107,690
8日以内出荷

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷