ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)1
寸法B(mm)11
チューブ外径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)
全長(mm)80
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE
枝管外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
関連キーワード