80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様クラスA 材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン) 規格ISO1042適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
4,120 税込4,532
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正
1個
12,700 税込13,970
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,100 税込14,410
10日以内出荷

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
2,614 税込2,875
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,000 税込16,500
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小容量を扱うときのフラスコです。 ガラス共栓付きです。
仕様NSテーパーサイズ:7/16 材質DURAN(R)製硼珪酸ガラス
1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,800 税込17,380
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1袋(10個)
6,960 税込7,656
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
23,700 税込26,070
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,336 税込9,170
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷


1袋(10個)
6,210 税込6,831
7日以内出荷

1袋(10個)
6,210 税込6,831
7日以内出荷

1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1袋(10個)
6,210 税込6,831
7日以内出荷

1袋(10個)
6,960 税込7,656
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)