40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
545 税込600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三つ口フラスコ アズワン 動画あり
1個
11,385 税込12,524
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F-02 ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワン 動画あり
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個 品名フラスコホルダー アズワン品番1-205-06
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

1個
2,277 税込2,505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,790 税込8,569
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広口の大容量三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
24,700 税込27,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,277 税込2,505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコノミーなナスフラスコです。
種別ナスフラスコ 材質硼珪酸ガラス 摺合せ29/42
1個
1,881 税込2,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ 容量(mL)500 材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm)(外径)8 アズワン品番6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス タイプ四つ口 口内径(Φmm)75 フランジ外径(Φmm)Φ110
1個
49,500 税込54,450
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒れても破損する心配がありません。 耐薬品性に優れています。
容量(mL)500 材質PFA(フッ素樹脂)
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,802 税込3,082
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。
種別ナスフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,120 税込4,532
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石英製をお求めやすい価格です。
種別ナス型フラスコ 材質石英ガラス 摺合せ29/42
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別多口型フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 中管摺合29/42 側管摺合15/25
1個
10,890 税込11,979
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ 材質PC
1箱(6パック×1個)ほか
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,800 税込23,980
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ 材質PC
1箱(6パック×1個)ほか
61,000 税込67,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25 種別多口型フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
6,039 税込6,643
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE 寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210 容量(mL)1000 キャップノーマルキャップ アズワン品番4-2671-08
1箱(6個)
8,490 税込9,339
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)300 アズワン品番3-9674-37 共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
3,871 税込4,258
当日出荷

1個
7,821 税込8,603
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE 寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210 容量(mL)1000 キャップベントフィルターキャップ アズワン品番4-2671-07
1箱(6個)
9,490 税込10,439
当日出荷

シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ) キャップノーマルキャップ
1箱(12袋×1個)ほか
6,930 税込7,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ) キャップベントフィルターキャップ
1箱(12袋×1個)ほか
7,722 税込8,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6個)
81,400 税込89,540
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れたケルダールフラスコです。
材質硼珪酸ガラス3.3
1本
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)