「フリーズボックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙
適合チューブΦ10~12mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
仕様適合チューブ径(Φmm):10~12
材質ピュアパック原紙
型番AOF-11
サイズ(mm)147×147×53
アズワン品番1-9414-11
チューブ架数(本)10×10
1袋(10個)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~121
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12
チューブ架数(本)100(10×10)
縦×横×高さH(mm)135×135×47
質量(g)120
材質ワックス紙
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合【フリーズボックス】IFB-BN
材質SUS304
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
適合フリーズボックス:IFB-CN
材質SUS304
寸法(mm)157×157×420
棚段数(段)7
アズワン品番2-5754-13
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
寸法(mm)131×131×52
穴径(Φmm)12×12
穴数81(9×9)
アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ
材質紙
寸法(mm)145×145×122
アズワン品番2-3962-01
1箱(10個)
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ131×131×40mm
タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数100(10×10)
アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
滅菌済
適合チューブ径(Φmm)最大12
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-196~121
適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本
外寸法(mm)132×132×53
アズワン品番2-901-03
1袋(4個)
¥5,643
税込¥6,207
当日出荷
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-11
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123
アズワン品番4-2441-01
保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様交換用ラック
材質PETG
寸法(mm)332×363×142
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体
材質PP・ABS・ゴム・ステンレス
寸法(mm)406×414×178
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
使用温度範囲-196~+100℃
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-12
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)
材質SUS304
収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)
棚段数(段)7
サイズ(mm)157×157×420
サービス分類レンタル
超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)
寸法(mm)142×15×23
使用温度範囲(℃)-80~60
アズワン品番4-6613-01
適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
1箱(5本)
¥13,400
税込¥14,740
翌々日出荷
関連キーワード