9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LVB 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 容量(L)【缶体】約16 電源AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】240×360 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-803-02-22 温度設定115℃/121℃ 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
379,000 税込416,900
15日以内出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 容量(L)【缶体】約4 電源AC100V 50/60Hz 500W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)250×250×426 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】150×220 設定温度(℃)115/121 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-8059-02-22 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
290,000 税込319,000
15日以内出荷

仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 制御方式マイコン制御式 型番NCC-1701B 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm)250×250×426 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷