0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)
寸法(mm)290×320×245
質量(kg)8
電源(V)AC100 50/60Hz
方式ボリューム式
最大遠心力(G)3180
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本
回転数0~5500rpm
タイマー~30分
冷却能力無し
サービス分類レンタル
関連キーワード